SIMATIC S7, Software, F Systems RT License, Kopierlizenz fuer 2 Installationen pro AS, Referenz-HW: SIMATIC S7-400F/FH ******************************* Inhalt: 2x Zertifikat + 2x Aufkleber
 |  |
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | true |
Konfigurationsfunktion integriert: | false |
Diagnosefunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | true |
Projektierungsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | true |
Auswertefunktion integriert: | false |
Kommunikationsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | true |
Datenerfassungsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | true |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false |
Technologische Funktion integriert: | false |
Wartungsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | false |
Bewegungsfunktion integriert: | false |
Simulationsfunktion integriert: | false |
Positionierfunktion integriert: | false |
Analysefunktion integriert: | false |
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | false |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | false |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | false |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | true |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | false |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | false |
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | false |