SIMATIC Safe Kinematics V2.0 Single Runtime License Download enthält Lizenzzertifikat und Installations-Setup für SIMATIC Safe Kinematics Bausteinbibliothek zur sicheren Überwachung der Bewegung von vordefinierten Kinematiken mit bis zu 12 interpolierenden Achsen. Ablauffähig auf CPU 1517TF-3 PN/DP, CPU 1515SP PC2 TF mit CPU 1505SP TF, CPU 1517F-3 PN/DP und CPU 1518F-4 PN/DP mit TIA Portal V16 ab Update 1 und STEP 7 Safety Advanced V16 ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Mit SIMATIC Safe Kinematics kann die Bewegung im mehrdimensionalen Raum von vordefinierten Kinematiken mit bis zu 12 interpolierenden Achsen sicher überwacht werden.
| |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | true |
Enthält Funktionsbausteine für Teleservice: | false |
Enthält Funktionsbausteine für sonstige Applikationen: | false |
Enthält Funktionsbausteine für Analogsignale: | false |
Enthält Funktionsbausteine für Antriebe: | true |
Enthält Funktionsbausteine für Dokumentation: | false |
Enthält Funktionsbausteine für FUZZY-Control: | false |
Enthält Funktionsbausteine für Wegerfassung: | false |
Enthält Funktionsbausteine für Motion Control: | true |
Systemkomponente: | true |
Enthält Funktionsbausteine für Diagnose: | false |
Enthält Funktionsbausteine für Bushandling: | false |
Enthält Funktionsbausteine für Regelung: | false |
Enthält Funktionsbausteine für Positionierung: | false |
Enthält Funktionsbausteine für Zählen: | false |
Enthält Funktionsbausteine für Simulation: | false |
Enthält Funktionsbausteine für Redundanz: | false |
Enthält Funktionsbausteine für Zustandgraph: | false |
Enthält Funktionsbausteine für Kommunikation: | false |
Enthält Funktionsbausteine für Visualisierung: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |