Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1500 DI 32x24VDC / DQ 32x24VDC/0.3A SNK BA 35 mm Kabel und Terminalblöcke bitte separat bestellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES75231BP500AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES75231BP500AA0
EAN/GTIN:
     4047623411031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SIMATIC S7-1500 Digitalein-/ausgabemodul, DI 32x24VDC BA SNK / SRC, 32 Kanäle in Gruppen zu 16, Eingangsverzögerung typ. 3,2ms Eingangstyp 3 (IEC 61131), P-/M-lesend, DQ 32XDC 24V/0,3A SNK BA, 32 Kanäle in Gruppen zu 16, 2A pro Gruppe bei 60°C, M-schreibend, 35mm breit, Kabel und Terminalblöcke als Zubehör separat bestellen SIMATIC ET 200MP ist ein modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20 und bietet die gleichen Systemvorteile wie die S7-1500. Sie erlaubt kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten. Das dezentrale Peripheriesystem ist besonders einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen. Durch den skalierbaren Aufbau können Sie die Peripheriestation exakt auf den jeweiligen Bedarf vor Ort ausrichten. Die skalierbare Konfiguration einer ET 200MP - Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen zahlreiche digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen zur Verfügung. Dies garantiert die universelle Einsatzmöglichkeit des Systems.
Weitere Informationen:
Digitale Eingänge konfigurierbar:
true
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
false
Ausgangsstrom:
0.3 A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
35 mm
Tiefe:
129 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
147 mm
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 V | 30 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
3 ms | 4 ms
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 28.8 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Art der Ausgangsspannung:
DC
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Redundanzfähigkeit:
false
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 V | 28.8 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
true
Art der Eingangsspannung:
DC
Eingangsstrom bei Signal 1:
2.7 mA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul S7-1500, digitale Erweiterung S7-1500, Digitalmodul S7-1500, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,06*
€ 392,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,48*
€ 375,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,16*
€ 364,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,30*
€ 357,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,18*
€ 345,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES75900BL000AA0
ab € 405,94*
Zubehör
Siemens
6ES75900BD000AA0
ab € 134,18*
Zubehör
Siemens
6ES75900BH000AA0
ab € 273,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.