Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1200 SM 1231, AI 8x16 bit RTD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES72315PF320XB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES72315PF320XB0
EAN/GTIN:
     6940408101883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 CPU-Modul
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SM 1231 RTD, 8xAI RTD Modul SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Mit Signalmodulen können Sie die Konfiguration Ihrer SIMATIC S7-1200 (ausgenommen CPU 1211C) individuell nach Ihren Erfordernissen anpassen. Dazu steht eine Reihe von digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen zur Verfügung, auch in fehlersicheren Varianten. Durch diese feingranulare Aufbaumöglichkeit sparen Sie Platz im Schaltschrank und optimieren Ihre Hardwarekosten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
75 mm
Höhe:
100 mm
Eingang, Strom:
false
Analoge Eingänge konfigurierbar:
true
Eingang, Widerstand:
true
Eingang, Spannung:
false
Eingang, Thermoelement:
false
Eingang, Widerstandsthermometer:
true
Eingangssignal konfigurierbar:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Breite:
70 mm
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, simatic s7 erweiterungsmodul, Erweiterungsmodul S7-1200, analoge Erweiterung S7-1200, Analogmodul S7-1200, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 465,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,78*
€ 554,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,22*
€ 552,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,44*
€ 539,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,91*
€ 522,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,52*
€ 507,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6ES72315PA300XB0
€ 97,17*
Ähnlich
Siemens
6ES72315PD320XB0
€ 288,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.