Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1200 SM 1231, AI 4x16 bit RTD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES72315PD320XB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES72315PD320XB0
EAN/GTIN:
     6940408101876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 CPU-Modul
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200, Analogeingabe, SM 1231 RTD, 4xAI RTD Modul SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Mit Signalmodulen können Sie die Konfiguration Ihrer SIMATIC S7-1200 (ausgenommen CPU 1211C) individuell nach Ihren Erfordernissen anpassen. Dazu steht eine Reihe von digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen zur Verfügung, auch in fehlersicheren Varianten. Durch diese feingranulare Aufbaumöglichkeit sparen Sie Platz im Schaltschrank und optimieren Ihre Hardwarekosten.
Weitere Informationen:
SIL nach IEC 61508:
ohne
Analoge Eingänge konfigurierbar:
true
Eingang, Spannung:
false
Eingang, Strom:
false
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
100 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Eingangssignal konfigurierbar:
true
Eingang, Thermoelement:
false
Eingang, Widerstandsthermometer:
true
Eingang, Widerstand:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, simatic s7 erweiterungsmodul analogeingabe, simatic s7 erweiterungsmodul, Erweiterungsmodul S7-1200, analoge Erweiterung S7-1200, Analogmodul S7-1200, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,41*
€ 353,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,49*
€ 348,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,39*
€ 347,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,06*
€ 341,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,74*
€ 335,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6ES72315PA300XB0
ab € 83,35*
Ähnlich
Siemens
6ES72315PF320XB0
ab € 424,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.