Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IPC IFP2200 Basic 22 Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV78622BF000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV78622BF000AA0
EAN/GTIN:
     4034106032807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
SIMATIC IFP2200 Basic Flat Panel 22 Display (16:9) Touch, 1920 x 1080 Pixel, Standard bis 5m, für DC 24V, DisplayPort / VGA Schnittstelle Für SIMATIC Industrial Flat Panels gibt es viele Anwendungsbereiche in der Industrie, ob als Desktopgerät für die Wartung, als Einbaugerät für Bedienpulte oder als PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösung, die räumlich getrennt vom Industrie-PC bzw. Server installiert werden soll. SIMATIC Industriemonitore und Thin Clients bieten Ihnen immer die optimale Lösung, ob als Einzelprodukt oder auch mit mehreren Bedienstationen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Funktionstasten:
0
Betriebstemperatur:
0 °C | 40 °C
Tastatur integriert:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Mit Touchscreen:
true
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
1080
Maus-Cursor-Steuerung integriert:
false
Bildschirmdiagonale:
21.5 Zoll
Mit HW-Schnittstelle PS2:
false
Mit HW-Schnittstelle USB:
true
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, digital:
true
Anzahl der Farben des Displays:
16000000
Fronteinbau möglich:
true
Mit Farbdisplay:
true
Rack-Montage möglich:
false
Versorgungsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, analog:
true
Mit On Screen Display:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Höhe der Front:
334 mm
Breite der Front:
540 mm
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1920
Einbautiefe:
59 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 935,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,23*
€ 1.197,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,41*
€ 1.192,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,30*
€ 1.173,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,70*
€ 1.150,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,33*
€ 1.113,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES71934JB000AA0
ab € 21,08*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LB0
ab € 35,85*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220DC0
ab € 86,32*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220LC0
ab € 93,63*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LC0
ab € 79,20*
Zubehör
Siemens
6AV66718XK000AX3
ab € 41,49*
Zubehör
Siemens
6AV66718XA000AX0
ab € 32,32*
Zubehör
Siemens
6AV21818AV600AX0
ab € 25,93*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV610AA0
ab € 44,36*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV630BA0
ab € 44,24*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV621AA0
ab € 62,75*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV210AA0
ab € 125,79*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV220AA0
ab € 165,33*
Zubehör
Siemens
6AV68810AU140DB0
ab € 766,24*
Zubehör
Siemens
6AV68810AU140AA0
ab € 88,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.