SIMATIC ITC1500 V3 PRO, Industrial Thin Client, 15 Widescreen-TFT-Display, kapazitiver Touchsensor unterstützte Protokolle: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 u.a, Standard Design, vorbereitet für Tragarm ohne Erweiterungselemente Industrial Thin Clients SIMATIC ITC sind leistungsfähige Bedienterminals mit hochauflösenden Widescreen Touchdisplays in den Größen 12, 15, 19 und 22. Sie sind besonders benutzerfreundlich bei der Realisierung dezentraler HMI-Lösungen mit Client Server Architektur und flexibel einsetzbar, vom maschinennahen Bedienen und Beobachten bis hin zur Anbindung an Leitsysteme (SCADA) und an numerische Steuerungen (SINUMERIK). Ohne Verschleißteile, wie Lüfter oder Festplatte und mit Aluminiumdruckgussfronten ausgestattet, sind SIMATIC ITC besonders robust und wartungsfrei. Über Industrial Ethernet sind die Geräte nahezu unbegrenzt weit vom Serversystem absetzbar. Eine Gigabit-LAN-Schnittstelle, integrierter Webbrowser und vielfältig unterstützte Protokolle, bieten hohe Flexibilität und schnelle Kommunikation mit anderen Systemen.
| |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Betriebstemperatur: | 0 °C | 45 °C |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Mit Diskettenlaufwerk: | false |
Mit DVD RW-Laufwerk: | false |
Mit DVD-Laufwerk: | false |
Mit CD-ROM-Laufwerk: | false |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Max. Hauptspeicher: | 2000 MB |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Bildschirmdiagonale: | 15.6 Zoll |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Funkstandard UMTS: | false |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Funkstandard GSM: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der Funktionstasten: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |
Tastatur integriert: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 2 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 4 |
Mit Touchscreen: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 768 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Maus-Cursor-Steuerung integriert: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Fronteinbau möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Versorgungsspannung bei DC: | 19.2 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Befestigungsart, Galgenmontage: | true |
Befestigungsart, Tischfuß: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2: | 0 |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI: | 0 |
Tragschienenmontage möglich: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): | 0 |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
IO-Link Master: | false |
Mit CD-RW-Laufwerk: | false |
Höhe der Front: | 256 mm |
Anzahl der freien Steckplätze, ISA: | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, PCI: | 0 |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Breite der Front: | 396 mm |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Anzahl der freien Steckplätze, AGP: | 0 |
Mit Festplatte: | true |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Kundenindividuelle Konfiguration möglich: | false |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 1366 |
Einbautiefe: | 101 mm |
Mit sonstigen Speichermedien: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |