SIMATIC ITC1500 V3, Industrial Thin Client, 15 Widescreen-TFT-Display, kapazitiver Touchsensor, unterstützte Protokolle: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 u.a, Neutral Design, Einbaugerät Industrial Thin Clients SIMATIC ITC sind leistungsfähige Bedienterminals mit hochauflösenden Widescreen Touchdisplays in den Größen 12, 15, 19 und 22. Sie sind besonders benutzerfreundlich bei der Realisierung dezentraler HMI-Lösungen mit Client Server Architektur und flexibel einsetzbar, vom maschinennahen Bedienen und Beobachten bis hin zur Anbindung an Leitsysteme (SCADA) und an numerische Steuerungen (SINUMERIK). Ohne Verschleißteile, wie Lüfter oder Festplatte und mit Aluminiumdruckgussfronten ausgestattet, sind SIMATIC ITC besonders robust und wartungsfrei. Über Industrial Ethernet sind die Geräte nahezu unbegrenzt weit vom Serversystem absetzbar. Eine Gigabit-LAN-Schnittstelle, integrierter Webbrowser und vielfältig unterstützte Protokolle, bieten hohe Flexibilität und schnelle Kommunikation mit anderen Systemen.
 |  |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 2 |
Tastatur integriert: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Maus-Cursor-Steuerung integriert: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der Funktionstasten: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 768 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Mit Touchscreen: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 4 |
Einbautiefe: | 73 mm |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 2 |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | false |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Betriebstemperatur: | 0 °C | 50 °C |
Bildschirmdiagonale: | 15.6 Zoll |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Max. Hauptspeicher: | 512 MB |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Mit sonstigen Speichermedien: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Mit Diskettenlaufwerk: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Mit optischem Laufwerk: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
IO-Link Master: | false |
Kundenindividuelle Konfiguration möglich: | false |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 1366 |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Breite der Front: | 398 mm |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Mit Festplatte: | true |
Anzahl der freien Steckplätze, PCI: | 0 |
Rack-Montage möglich: | true |
Anzahl der freien Steckplätze, AGP: | 0 |
Befestigungsart, Tischfuß: | false |
Fronteinbau möglich: | true |
Tragschienenmontage möglich: | false |
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): | 0 |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Versorgungsspannung DC: | 19.2 V | 28.8 V |
Befestigungsart, Galgenmontage: | false |
Anzahl der freien Steckplätze, ISA: | 0 |
Höhe der Front: | 257 mm |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI: | 0 |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2: | 0 |