SIMATIC EnergyManager Basic/PRO Tag Package 50, erhöht die Tag Anzahl um 50 Tags, Engineering-/Runtime-Software, Single License, Lizenzschlüssel zum Download, ohne Software und Dokumentation ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich SIMATIC Energy Manager ist das nach ISO 50001 zertifizierte Energiemanagementsystem für die Industrie. Mit SIMATIC Energy Manager können Sie Energieströme und Verbrauchswerte innerhalb ihrer Prozesse detailliert darstellen, den jeweiligen Verbrauchern oder Kostenstellen zuordnen und Veränderungen nachvollziehen. Bewerten Sie die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen, optimieren Sie Ihre Energiebeschaffung und vergleichen Sie Ihre Energieeffizienz über verschiedene Anlagen und Standorte hinweg - skalierbar, transparent und zukunftssicher. 50 Tags Package Download.
| |
Auswertefunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false |
Konfigurationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false |
Diagnosefunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | true |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | true |
Technologische Funktion integriert: | false |
Kommunikationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false |
Datenerfassungsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | false |
Projektierungsfunktion integriert: | false |
Positionierfunktion integriert: | false |
Analysefunktion integriert: | true |
Bewegungsfunktion integriert: | false |
Simulationsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | true |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false |
Wartungsfunktion integriert: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |