|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-6AV63612AA014AE0 Herst.-Nr.: 6AV63612AA014AE0 EAN/GTIN: 4047622248041 |
| | |
|
|  |  |
 | Information Server 2014 SP3 Upgrade von BSC PCK 2013 auf 2014 SP3 Runtime-Software, Einzellizenz, inkl. 3 Lic. for Client Access, inkl. 1 Lic. f. DataSource Acc, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 7-sprch (de,en,fr,es,it,zh,ja), ablauffähig unter Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32 Bit)/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64 Bit)/ 8.1 STD/Prof/Ent/Ult (64 Bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64 Bit)/ Server 2012 (64 Bit) Mit dem SIMATIC Information Server haben Sie jederzeit transparenten Zugriff auf Anlageninformationen. Ohne Programmierkenntnisse können historische Anlagendaten einfach in Web-basierten Dashboards oder Berichten zusammengestellt werden. Dadurch ist der umfassende Zugriff auf Anlageninformationen für jede Zielgruppe im Unternehmen (Manager, Qualitätssicherung, Wartung) jederzeit sichergestellt. Upgrade von Information Server 2013 auf Information Server 2014 SP3 Weitere Informationen:  |  | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | false | Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | true | Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true | Mit Programmierschnittstellen: | true | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | false | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | false | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI-Software, SCADA |
|  |  |
| |