| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6AV63611HA014AB0 Herst.-Nr.: 6AV63611HA014AB0 EAN/GTIN: 4047622247761 |
| | |
|
| | |
| Proc Historian OPC UA Serv OPT für Process Historian 2014 SP3, Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick ******************************* Inhalt: 1x USB Noch mehr Offenheit SIMATIC Process Historian durch eine optionale OPC UA Server Schnittstelle des zur Anbindung an beliebige IT oder MES-Systeme. OPC UA Server Option für SIMATIC Process Historian 2014 SP3 Weitere Informationen: | | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | false | Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | false | Objektbausteinbibliothek: | integriert | Mit Programmierschnittstellen: | true | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | false | Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | true | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | false | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | false | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI-Software, SCADA |
| | |
| |