Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC WinCC Comfort V20 Floating License Software Download


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV21010AA024AH5
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21010AA024AH5
EAN/GTIN:
     4047623243786
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Siemens Lizenzen
siemens lizenzen
SIMATIC WinCC Comfort V20, Engineeringsoftware im TIA Portal, Floating License, Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download, Klasse A, 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als download, zur Projektierung von SIMATIC Panels. Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109963793 - - Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Für die Projektierung der SIMATIC HMI Comfort Panels sowie von Mobile Panels, Panels der x70 Serien und Multi Panels.
Weitere Informationen:
Alarm-Management:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
true
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
2.3 GHz
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
false
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
8000 MB
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
false
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
false
Trend-Darstellung:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
false
Geeignet für Web-Clients:
false
Onlineprojektierung möglich:
false
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
true
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
32
Mit Skriptsprache Visual Basic:
true
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
9
Mit sonstiger Skriptsprache:
false
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
true
Sprachumschaltung möglich:
true
Mit Programmierschnittstellen:
true
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
false
SCADA-Funktionalität:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
false
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
false
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
false
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI-Software, Visualisierungssoftware
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 857,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,42*
€ 1.020,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,38*
€ 1.004,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,82*
€ 997,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,93*
€ 970,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,28*
€ 909,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.