Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC WinCC Basic V18 Upgrade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV21003AA080AE5
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21003AA080AE5
EAN/GTIN:
     4025515730927
Suchbegriffe:
SIMATIC WinCC
Siemens Lizenzen
siemens simatic wincc
simatic wincc
SIMATIC WinCC Basic V18, Upgrade V11..V17 -> V18, Engineeringsoftware im TIA Portal, Floating License, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als download, zur Projektierung von SIMATIC Basic Panels. Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109813587 - - Inhalt: Satz (3x DVD + 1x USB) Für die Projektierung von SIMATIC HMI Basic Panels. WinCC Basic ist Bestandteil des Programmpakets STEP 7 Basic und nicht upgradebar. Es wird empfohlen, die aktuellste Version zu wählen.
Weitere Informationen:
Alarm-Management:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
true
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
2.3 GHz
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
false
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
8000 MB
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
false
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
false
Trend-Darstellung:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
false
Geeignet für Web-Clients:
false
Onlineprojektierung möglich:
false
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
true
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
32
Mit Skriptsprache Visual Basic:
true
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
9
Mit sonstiger Skriptsprache:
false
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
true
Sprachumschaltung möglich:
true
Mit Programmierschnittstellen:
true
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
false
SCADA-Funktionalität:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
false
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
false
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
false
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI-Software, Visualisierungssoftware
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6AV21003AA023AE5
€ 68,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.