|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-6AV21003AA023AE5 Herst.-Nr.: 6AV21003AA023AE5 EAN/GTIN: 4047623159254 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC WinCC Basic V19, Upgrade V11..V18 -> V19, Engineeringsoftware im TIA Portal, Floating License, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als download, zur Projektierung von SIMATIC Basic Panels. Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109821219 - - Inhalt: Satz (3x DVD + 1x USB) Für die Projektierung von SIMATIC HMI Basic Panels. WinCC Basic ist Bestandteil des Programmpakets STEP 7 Basic und nicht upgradebar. Weitere Informationen:  |  | Alarm-Management: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 10: | true | Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: | 2.3 GHz | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | false | Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem: | 8000 MB | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | false | Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | false | Trend-Darstellung: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | false | Geeignet für Web-Clients: | false | Onlineprojektierung möglich: | false | Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | true | Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen: | 32 | Mit Skriptsprache Visual Basic: | true | Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen: | 9 | Mit sonstiger Skriptsprache: | false | Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true | Sprachumschaltung möglich: | true | Mit Programmierschnittstellen: | true | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | false | SCADA-Funktionalität: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7: | false | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | false | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI-Software, Visualisierungssoftware |
|  |  |
| |