Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2G-Mobilfunk-Modem mit RS-232-Schnittstelle, für GSM-Dienste CSD, GPRS, SMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG17203AA017XX0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG17203AA017XX0
EAN/GTIN:
     4047618067007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPRS Modem
GSM / GPRS Modem
GSM Modem
Industriemodem
SIPLUS NET MD720 2G based on 6NH9720-3AA01-0XX0 mit Conformal Coating, -25…+70°C, GSM/GPRS, 2G-Mobilfunk-Modem mit RS-232-Schnittstelle, für GSM-Dienste CSD, GPRS, SMS, Quadband-GSM, AT-Kommandoschnittstelle, Länderzulassungen beachten! autom. GPRS-Verbindungsaufbau, inkl. GENDER Changer für RS-232/PPI-Adapter SIPLUS ST7SIPLUS ST7 MD720 2G
Weitere Informationen:
Funkstandard GPRS:
true
Bustyp/Schnittstelle:
sonstige
Höhe:
100 mm
Funkstandard GSM:
true
Versorgungsspannung:
12 V | 30 V
Breite:
30 mm
Tiefe:
90 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 788,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,14*
€ 1.017,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,71*
€ 1.013,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,64*
€ 997,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,26*
€ 977,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,92*
€ 938,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.