SIPLUS LOGO! 24CE based on 6ED1052-1CC08-0BA2 mit Conformal Coating -25…+60°C start up -20°C Logikmodul Display SV/E/A: 24V/24V/24V trans., 8DE (4AE)/4DA, SP. 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet integr. Web-Server, Datalog benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8.4, ältere Projekte ablauffähig Cloud Anbindung, MQTT in allen LOGO! 8.4 Grundgeräten Die LOGO! 8 Grundgeräte mit 8 digitalen Ein- und 4 digitalen Ausgängen und ihrer geringen Einbaubreite von 72 mm haben viele bekannte Funktionen (Stromstoßrelais, Treppenhausautomat, Hilfsschütz, Zeitrelais etc.) integriert, die vielfältig miteinander kombiniert werden können. Schaltprogramme können einfach am PC erstellt und simuliert werden. Die jeweils integrierte Ethernet-Schnittstelle erlaubt die Kommunikation von bis zu neun LOGO! 8 Modulen bzw. SIMATIC S7 Systemen. Mit dem ebenfalls integrierten Webserver können angeschlossene Verbraucher über WLAN bzw. Internet überwacht und gesteuert werden. Dabei können die Webseiten vom Anwender selbst gestaltet werden, auch ohne HTML-Kenntnisse. Über Zusatzmodule ist GSM- bzw. GPS-Kommunikation sowie die Einbindung in ein KNX-Gebäudeleitsystem möglich. LOGO! 8 Grundgeräte sind mit und ohne Anzeigen für verschiedene Eingangsspannungen sowie mit Transistor- oder Relaisausgängen verfügbar (bis 10 A Bemessungsstrom). Erweiterbar mit zusätzlichen Modulen auf bis zu 24DI / 20 DQ (8 AI / 8 AQ). Cloud-Kommunikation integriert. LOGO! 8 lässt sich auch um ein externes Textdisplay für aussagekräftige Meldungen im Klartext erweitern. Die Hintergrundfarbe ist für optische Hervorhebungen wählbar. Diverse LOGO! Powermodule zur Stromversorgung sind ebenfalls verfügbar.
 |  |
Schaltstrom: | 0.3 A |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Wand-/Direktmontage möglich: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Mit Display: | true |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Mit Zeitschaltuhr: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Grundgerät: | true |
Mit Relaisausgang: | false |
Redundanzfähigkeit: | false |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Breite: | 71.5 mm |
Tiefe: | 60 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | false |
Höhe: | 90 mm |
Erweiterungsgerät: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Erweiterbar: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
IO-Link Master: | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
Schutzart (IP): | IP20 |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Fronteinbau möglich: | true |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 8 |
Versorgungsspannung DC: | 20.4 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | true |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 |
Anzahl der analogen Eingänge: | 4 |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 0 |