Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor 8 x AC 230 V, 16/20 AX, C-Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG15341DB51
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15341DB51
EAN/GTIN:
     7612914108609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 16 AX / 20 AX (200 µF Leuchtstofflampenlast)
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Bemessungsstrom:
20 A
Ausgangsleistung:
3680 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Max. Schaltleistung:
3680 W
Mit Busankopplung:
true
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Breite in Teilungseinheiten:
8
Max. Schaltstrom:
20 A
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Bussystem LON:
false
Geeignet für C-Last:
true
Verschiedene Phasen anschließbar:
true
Vor Ort-/Handbedienung:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
false
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens schaltaktor, schaltaktor, C-Last, Lighting, Gamma
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,95*
€ 326,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,21*
€ 320,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,43*
€ 309,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,25*
€ 301,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,10*
€ 277,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.