Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor 4 x AC 230 V, 16 / 20 AX, C-Last


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG15341DB31
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15341DB31
EAN/GTIN:
     7612914108593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
Kontakt-Bemessungsstrom nach DIN EN 60669: 16 AX / 20 AX (200 µF Leuchtstofflampenlast)
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Bemessungsstrom:
20 A
Ausgangsleistung:
3680 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Max. Schaltleistung:
3680 W
Mit Busankopplung:
true
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Breite in Teilungseinheiten:
4
Max. Schaltstrom:
20 A
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Bussystem LON:
false
Geeignet für C-Last:
true
Verschiedene Phasen anschließbar:
true
Vor Ort-/Handbedienung:
true
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
false
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens schaltaktor, schaltaktor, C-Last, Lighting, Gamma
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,21*
€ 232,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,59*
€ 226,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.