Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor UP, 1 x AC 230 V, 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5WG1520-2AB13 Auslöser Rollo/Jalousie
Siemens 5WG1520-2AB13 Auslöser Rollo/Jalousie
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG15202AB13
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15202AB13
EAN/GTIN:
     4001869436326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
- Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais für einen Kanal (Antriebsschutz) - Endlagenerkennung - Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig, feindrähtig und mehrdrähtig, 0,5...2,5 mm2 Durchmesser - Betrieb der Elektronik über Busspannung - Integrierter Busankoppler Busanschluss über Busklemme - Zum Einbau in UP-Gerätedosen mit Durchmesser 60 mm, 60 mm tief
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Stromart:
AC
Anzahl der Eingänge:
0
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Max. Schaltleistung:
1380 W
Mit Busankopplung:
true
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Vor Ort-/Handbedienung:
false
Funktion Schalten:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
60 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.