Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX/DALI Gateway Twin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens
Siemens
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG11411AB31
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG11411AB31
EAN/GTIN:
     4001869471419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Dämmerungsschalter
KNX-Dämmerungsschalter
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
- Kommunikation über KNX mit digitalen elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) mit DALI-Schnittstelle - Zwei DALI-Ausgänge mit DALI-2 Zertifizierung nach IEC 62386-101 und 103 an die über eine DALI-Busleitung jeweils bis zu 64 DALI-EVGs anschließbar sind - Integriertes Netzgerät für eine Eingangsspannung von AC 110...240 V, 50/60 Hz oder DC 120...240 V zur Spannungsversorgung der Gateway-Elektronik und der DALI-Ausgänge - Unterstützung von EVGs Typ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 nach EN 62386 Edition 1 als auch Edition 2 (DALI-2) - DALI-Ausgangsspannung ca. 19 V, potentialfrei und kurzschlussfest - Fremdspannungserkennung bei der Inbetriebnahme, ob an einem DALI-Ausgang fehlerhaft Netzspannung anliegt - LED-Display zur Anzeige von Betriebszuständen und Fehlermeldungen - Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb - Ein Tasterpaar pro DALI-Ausgang zum gemeinsamen Ein- bzw. Ausschalten aller angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb - Eine LED pro DALI-Ausgang zur Schaltzustandsanzeige aller angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb - Konfigurierbares Verhalten bei Busspannungsausfall (Standalone-Betrieb) - Ansteuerung (Schalten, Dimmen und Dimmwert-Setzen) aller angeschlossenen Leuchten gemeinsam im Broadcast-Betrieb - Meldung und Anzeige eines Lampen- und EVG-Fehlers pro Leuchtengruppe und pro DALI-Teilnehmer - Einstufiger oder zweistufiger Zeitschalterbetrieb - Integrierte Szenensteuerung für bis zu 32 Szenen - Zuordnung der DALI-EVGs zu den einzelnen Gruppen und mit Testmöglichkeit der EVGs, Gruppen und Szenen mittels der ETS bei der Inbetriebnahme des Gateway - Möglichkeit defekte DALI-EVG ohne Software (ETS) zu erneuern - Integrierter KNX-Busankoppler mit max. nur halber Standard-Buslast (5 mA) - KNX-Busanschluss über Busklemme - Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Kanäle:
2
Leistungsaufnahme:
1.6 W
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Breite in Teilungseinheiten:
4
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Demontageschutz:
false
Funk-Schnittstelle:
false
IR-Schnittstelle:
false
Protokoll:
sonstige
Providerabhängig:
false
Updatefähig:
true
Visualisierung:
false
Web-Server:
false
Betriebsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX-RF (Funk):
false
Funk bidirektional:
false
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
64
Weitere Suchbegriffe: EIB-Gateway, KNX-Gateway, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, SmartHome Gateway, eib schnittstelle, KNX, DALI, Gateway, Steuerausgang, Schaltaktoren, Dimmaktoren
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 374,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,67*
€ 445,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,60*
€ 441,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,65*
€ 429,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,28*
€ 418,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,51*
€ 384,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.