Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA SCHUKO-Steckdose, Anschlussklemme 4mm², ohne Krallen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5UB11005KK
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5UB11005KK
EAN/GTIN:
     4001869397580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
DELTA Schuko-Steckdoseneinsatz 10/16A 250V mit Schraubanschlussklemmen 4mm2 feindrähtig ohne Krallen Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Steckdosen sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Steckdosen sind mit verschiedenen Design-Oberflächen erhältlich sowie auch in speziellen Ausführungen für erhöhten Berührungsschutz, mit Funktionsanzeigen, Überspannungsschutz oder Beschriftungsfeldern. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Gerätetiefe:
45 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Isolierter Einbau:
false
Schlagfestigkeit:
sonstige
Ausführung:
sonstige
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Farbe:
sonstige
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Schutzleiterkontakt rund:
true
Auswurfmechanismus:
false
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2
Anschlussart:
Schraubklemme
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Unterputz
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Nennstrom:
16 A
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Nennspannung:
250 V
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Abschließbar:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Anzahl der Phasen:
2
Mit Feinsicherung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Durchschleiffunktion:
true
Halogenfrei:
true
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Metall
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Schutzkontakt:
true
Transparent:
false
Mit Orientierungslicht:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Frequenz:
50 Hz
Oberflächenschutz:
sonstige
Metallicfarbe:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5UH1084
ab € 3,50*
Zubehör
Siemens
5UH1085
ab € 3,49*
Zubehör
Siemens
5UH1086
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.