Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSTA-Schütz mit 3 Schließern und 1Ö Kontakt für AC 230V, 400V 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TT58310
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT58310
EAN/GTIN:
     4001869343990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
installationsschütz 3s 1ö
installationsschütz siemens
INSTA-Schütz mit 3 Schließern und 1Ö Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC 230V Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Ob für Wohnbau, Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Portfolio für alle Schaltfunktionen. So haben Sie für jedeAnforderung das passende Gerät! Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schieber für Handschaltung:
false
Mit Tag-/Nachtfunktion:
false
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
0 mm
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Brummfrei:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: installationsschütz, SENTRON, Insta-Schütz, Fernschalter, Stromstoßrelais, Eltako
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5TT59101
ab € 10,06*
Zubehör
Siemens
5TT59100
ab € 14,05*
Zubehör
Siemens
5TT59106
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.