| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-5TT3185 Herst.-Nr.: 5TT3185 EAN/GTIN: 4001869310893 |
| | |
|
| | |
| Multifunktions-Zeitschalter Kontakt AC 230V 4A 1 Wechsler Ansteuerung AC/DC12-230V Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Ob für Wohnbau, Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Portfolio für alle Schaltfunktionen. So haben Sie für jedeAnforderung das passende Gerät! Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. Weitere Informationen: | | Geeignet als Fernbedienung: | false | Zeitbereich: | 0.02 s | 1080000 s | Fernbedienung möglich: | false | Aufsteckbar auf Schütz: | false | Mit Stecksockel: | false | Funktion Stern/Dreieck: | false | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner: | 0 | Funktion Impulsformend: | false | Funktion ausschaltwischend: | false | Funktion rückfallverzögert: | true | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel: | true | Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel: | true | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 12 V | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: | false | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: | false | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230 V | 240 V | Breite: | 18 mm | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 12 V | 240 V | Tiefe: | 64 mm | Mit Halbleiterausgang: | false | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: | 1 | Höhe: | 90 mm | Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: | false | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Funktion einschaltwischend: | true | Funktion ansprechverzögert: | true | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler: | 0 | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer: | 0 | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer: | 0 | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: | 0 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, siemens industrierelais, industrierelais, industrierelais 230v, SENTRON, Insta-Schütz, Fernschalter, Stromstoßrelais, Eltako |
| | |
| |