Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA style Wippe mit Symbol Glocke, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG71410AC10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG71410AC10
EAN/GTIN:
     4001869583402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
DELTA style anthrazit Wippe mit mit Symbol Glocke 68x68mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Halogenfrei:
true
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Klingel"
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Ausführung:
einteilige Wippe
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beschriftungsfeld:
false
Oberflächenschutz:
lackiert
Schlagfestigkeit:
> IK10
Höhe:
70 mm
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Breite:
70 mm
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
false
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendung:
Schalter/Taster
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TD2120
ab € 4,75*
Sonstiges
Siemens
5TD21200KK
ab € 4,77*
Sonstiges
Siemens
5TD2123
ab € 4,88*
Sonstiges
Siemens
5TD21230KK
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.