| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-5TG62010TW20 Herst.-Nr.: 5TG62010TW20 EAN/GTIN: 4001869583853 |
| | |
|
| | |
| DELTA i-system titanweiß Wippe mit Symbol Licht 55x55mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Weitere Informationen: | | Antibakterielle Behandlung: | false | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): | 1 | Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): | 1 | Durchmesser Bohrung (Öffnung): | 68 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wippe licht, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Einfachrahmen, Universalrahmen, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Kontrastrahmen 1-fach, Kombination, Rahmen, Endrahmen, Rahmen 2-fach, Rahmen 5-fach, Kanalrahmen, Mittelrahmen, Kleinkombination, Abdeckplatte, Dekormittelrahmen, Kombirahmen, Grosskombination, Rahmen 4-fach, Vierfachrahmen, Dekorrahmen, Glasmittelrahmen, Glasabdeckmittelplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Glasrahmen, Abdeckplatte für Schaltermaterial (Imper, Dreifachrahmen, Glasabdeckendplatte, Fünffachrahmen, Kombinationsrahmen, Doppelrahmen, Rahmen 1-fach, Dekorabdeckmittelplatte, Kopfzeile, Dekorabdeckendplatte, Abdeckrahmen, Mehrfach-Abdeckrahmen, Rahmen 3-fach, Glasabdeckplatte, Dekorendrahmen, Glasendrahmen, Zweifachrahmen |
| | |
| |