Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system Wippe mit Symbol Licht, carbonmetallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG62010CM20
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG62010CM20
EAN/GTIN:
     4001869583877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe
DELTA i-system carbonmetallic Wippe mit Symbol Licht 55x55mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Antibakterielle Behandlung:
false
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckendplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Grosskombination, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Abdeckplatte, Abdeckplatte für Schaltermaterial (Imper, Kombinationsrahmen, Dekorabdeckmittelplatte, Kombirahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Kanalrahmen, Abdeckrahmen, Dekorrahmen, Dekorendrahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Glasrahmen, Kombination, Vierfachrahmen, Dekorabdeckendplatte, Rahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Einfachrahmen, Rahmen 4-fach, Kopfzeile, Kleinkombination, Dreifachrahmen, Zweifachrahmen, Universalrahmen, Glasabdeckplatte, Rahmen 3-fach, Rahmen 5-fach, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekormittelrahmen, Rahmen 2-fach, Doppelrahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.