Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA UAE Anschlussdose ungeschirmt, 1x 8-polig RJ45 Kat. 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG20271
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG20271
EAN/GTIN:
     4001869527338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Telefondose
telefondose
DELTA UAE-Anschlussdose ungesch. 1x 8-pol RJ45 Cat.6E Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Elektronikgeräte für die Installationstechnik bieten umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen, Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung, Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätebreite:
50 mm
Auslassrichtung:
unten
Halogenfrei:
true
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätetiefe:
28 mm
Mit Zugentlastung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Lüsterklemme:
false
Mit Beleuchtung:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Transparent:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Aufdruck:
false
Weitere Suchbegriffe: Schalter und Steckdosen, DELTA, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG1258
€ 12,18*
Sonstiges
Siemens
5TG1228
€ 12,22*
Sonstiges
Siemens
5TG2544
€ 6,59*
Sonstiges
Siemens
5TG2546
€ 6,51*
Sonstiges
Siemens
5TG1257
€ 9,58*
Sonstiges
Siemens
5TG1227
€ 9,58*
Sonstiges
Siemens
5TG2543
€ 4,00*
Sonstiges
Siemens
5TG25450SB
€ 13,49*
Sonstiges
Siemens
5TG2545
€ 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.