Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system Abdeckplatte UAE-Anschlussdose mit Schriftfeld, aluminiummetallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG1258
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG1258
EAN/GTIN:
     4001869268408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Schalterabdeckung
DELTA i-system aluminiummetallic Abdeckung UAE-Kat.3, 1-und 2f, Schriftfeld Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätebreite:
55 mm
Auslassrichtung:
unten
Halogenfrei:
true
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit Zugentlastung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Lüsterklemme:
false
Mit Beleuchtung:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Transparent:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Aufdruck:
false
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Schalter und Steckdosen, DELTA, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG25513
€ 5,02*
Sonstiges
Siemens
5TG25514
€ 7,42*
Sonstiges
Siemens
5TG25523
€ 7,74*
Sonstiges
Siemens
5TG25525
€ 12,93*
Sonstiges
Siemens
5TG25524
€ 12,86*
Sonstiges
Siemens
5TG25533
€ 12,97*
Sonstiges
Siemens
5TG25543
€ 18,89*
Sonstiges
Siemens
5TG25553
€ 27,40*
Sonstiges
Siemens
5TG11111
€ 5,58*
Sonstiges
Siemens
5TG11121
€ 8,45*
Sonstiges
Siemens
5TG11161
€ 9,49*
Sonstiges
Siemens
5TG11131
€ 14,52*
Sonstiges
Siemens
5TG11141
€ 20,95*
Sonstiges
Siemens
5TG11151
€ 29,86*
Sonstiges
Siemens
5TG20261
€ 23,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.