Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system Abdeckplatte UAE-Anschlussdose, für 1 u. 2-fach, elektroweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG2543
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG2543
EAN/GTIN:
     4001869268064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
RJ45 Steckverbinder
DELTA i-system elektroweiß Abdeckung UAE-Kat.3, 1-und 2f 55x55mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätebreite:
55 mm
Auslassrichtung:
unten
Halogenfrei:
true
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit Zugentlastung:
false
Mit Klappdeckel:
false
Lüsterklemme:
false
Mit Beleuchtung:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Transparent:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Aufdruck:
false
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Schalter und Steckdosen, DELTA, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG25810
€ 2,06*
Sonstiges
Siemens
5TG25811
€ 4,62*
Sonstiges
Siemens
5TG25820
€ 3,44*
Sonstiges
Siemens
5TG25822
€ 8,18*
Sonstiges
Siemens
5TG25821
€ 8,12*
Sonstiges
Siemens
5TG25830
€ 5,41*
Sonstiges
Siemens
5TG25832
€ 13,02*
Sonstiges
Siemens
5TG25831
€ 12,65*
Sonstiges
Siemens
5TG25840
€ 9,44*
Sonstiges
Siemens
5TG25842
€ 19,00*
Sonstiges
Siemens
5TG25841
€ 19,08*
Sonstiges
Siemens
5TG25850
€ 15,26*
Sonstiges
Siemens
5TG11113
€ 4,09*
Sonstiges
Siemens
5TG11123
€ 6,69*
Sonstiges
Siemens
5TG11133
€ 10,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.