Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system Abdeckplatte UAE-Anschlussdose Cat.3, 1-fach, elektroweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG1207
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG1207
EAN/GTIN:
     4001869308906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Schalterabdeckung
DELTA i-system elektroweiß Abdeckung UAE-Kat.3, 1-fach 55x55mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Verwendung:
UAE/IAE
Antibakterielle Behandlung:
false
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Mit Aufdruck:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
true
Auslassrichtung:
unten
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Staubschutz:
false
Transparent:
false
Mit Beleuchtung:
false
Mit Zugentlastung:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Klappdeckel:
false
Lüsterklemme:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Telefondose, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung cremeweiß, Schalter und Steckdosen, DELTA, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG25810
ab € 1,32*
Sonstiges
Siemens
5TG25811
ab € 2,92*
Sonstiges
Siemens
5TG25820
ab € 2,21*
Sonstiges
Siemens
5TG25822
ab € 5,47*
Sonstiges
Siemens
5TG25821
ab € 5,47*
Sonstiges
Siemens
5TG25830
ab € 3,60*
Sonstiges
Siemens
5TG25832
ab € 9,09*
Sonstiges
Siemens
5TG25831
ab € 8,65*
Sonstiges
Siemens
5TG25840
ab € 6,45*
Sonstiges
Siemens
5TG25842
ab € 13,50*
Sonstiges
Siemens
5TG25841
ab € 13,39*
Sonstiges
Siemens
5TG25850
ab € 10,43*
Sonstiges
Siemens
5TG11113
ab € 2,54*
Sonstiges
Siemens
5TG11123
ab € 4,47*
Sonstiges
Siemens
5TG11133
ab € 7,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.