Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA miro Kunststoff elektroweiß Rahmen 1-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG11113
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG11113
EAN/GTIN:
     4001869417509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
siemens 1fach rahmen
DELTA miro Kunststoff elektroweiß Rahmen 1-fach 90x90mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Schlagfestigkeit:
> IK10
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Anzahl der Einheiten:
1
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Unterputzmontage:
true
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Halogenfrei:
true
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Transparent:
false
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Klappdeckel:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, DELTA MIRO, Schalter und Steckdosen, DELTA, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5UB1551
ab € 2,95*
Sonstiges
Siemens
5UB15510KK
ab € 2,99*
Sonstiges
Siemens
5UB1553
ab € 13,33*
Sonstiges
Siemens
5UB1348
ab € 4,60*
Sonstiges
Siemens
5UB1552
ab € 6,40*
Sonstiges
Siemens
5UB1303
ab € 11,19*
Sonstiges
Siemens
5TG6283
ab € 8,58*
Sonstiges
Siemens
5TG6274
ab € 5,02*
Sonstiges
Siemens
5TG6284
ab € 4,28*
Sonstiges
Siemens
5TG6282
ab € 6,24*
Sonstiges
Siemens
5TG6275
ab € 3,11*
Sonstiges
Siemens
5TG6270
ab € 2,31*
Sonstiges
Siemens
5TG6281
ab € 4,07*
Sonstiges
Siemens
5TG6276
ab € 2,88*
Sonstiges
Siemens
5TG6285
ab € 3,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.