Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Einsatz Jalousiesteuerung
>
Artikel
DELTA i-system Raumtemperaturregler programmierbar, polarweiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5TC97746WH00
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5TC97746WH00
EAN/GTIN:
4001869519654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler
Raumthermostat
DELTA i-system polarweiß Thermostat programmierbar Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Elektronikgeräte für die Installationstechnik bieten umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen, Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung, Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Tiefe:
44 mm
Geeignet für Kühlen:
false
Höhe:
55 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Mit Empfänger:
false
Mit Display:
true
Sensor extern:
false
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Geeignet für Heizen:
false
Differenz verstellbar:
false
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Breite:
55 mm
... >
Siemens
>
Registrierende und verarbeitende Feldgeräte
>
Raumthermostat
Weitere Suchbegriffe:
Raumthermostatuhr
,
Wandthermostat
,
Raumtemperaturregler Abdeckplatte
,
Raumtemperaturregler Abdeckung
,
Raumtemperaturregler Zentralscheibe
,
Raumtemperaturreglerabdeckung
,
Raumthermostat Abdeckplatte
,
Raumthermostat Abdeckung
,
Raumthermostat Zentralscheibe
,
Uhrenthermostat Abdeckplatte
,
Uhrenthermostat Abdeckung
,
Uhrenthermostat Zentralscheibe
,
Smart Home Raumtemperaturregler
,
Smart Home Raumthermostat
,
SmartHome Raumthermostat
,
Smarthome Raumtemperaturregler
,
raumtemperaturregler
,
DELTA
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 127,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DELTA miro Glas weiß Rahmen 1-fach
Siemens
5TG12011
€ 27,73*
Sonstiges
DELTA miro Glas weiß Rahmen 2-fach
Siemens
5TG12021
€ 45,68*
Sonstiges
DELTA miro Glas weiß Rahmen 2-fach für Doppelsteckdose
Siemens
5TG12061
€ 47,58*
Sonstiges
DELTA miro Glas weiß Rahmen 3-fach
Siemens
5TG12031
€ 74,47*
Sonstiges
DELTA miro Glas weiß Rahmen 4-fach
Siemens
5TG12041
€ 101,47*
Sonstiges
DELTA miro Glas weiß Rahmen 5-fach
Siemens
5TG12051
€ 146,84*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.