Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system Abdeckplatte für Dimmer mit Drehknopf, titanweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5TC8900
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC8900
EAN/GTIN:
     4001869314143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Dimmer
Dimmerabdeckung
Drehknopf
DELTA i-system titanweiß Abdeckplatte für Dimmer mit Drehknopf 55x 55mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit Beschriftungsfeld:
false
Verwendung:
Dimmer
Werkstoff:
Kunststoff
Antibakterielle Behandlung:
false
Befestigungsart:
sonstige
Ausführung:
Drehknopf
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
55 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drehknöpfe, Drehschalter, Halogenlampen-Dimmer, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, halogen dimmer, DELTA, Schalter und Steckdosen, Bewegungsmelder, Elektronik
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.