Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldimmer, max.: 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-5TC82100
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC82100
EAN/GTIN:
     4001869519517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmer
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
DELTA Universaldimmer max.: 400W Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Elektronikgeräte für die Installationstechnik bieten umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen, Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung, Jalousiesteuerungen, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Gerätetiefe:
12 mm
Nennleistung induktive Last:
15 VA | 400 VA
Nennleistung ohmsche Last:
15 W | 400 W
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennleistung kapazitive Last:
15 VA | 400 VA
App-Steuerung über Bluetooth:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
true
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
false
Verwendbar mit Taste:
true
Bedienungsart:
Drucktaster
Max. Schaltleistung LED:
2 W
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
56 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
Halogenfrei:
true
Montageart:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Nebenstelleneingang:
false
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Werkstoff:
Kunststoff
Aderquerschnitt:
0.5 mm² | 4 mm²
Transparent:
false
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
true
Lastart:
universal
Frequenz:
50 Hz
Oberflächenschutz:
sonstige
Seriendimmer:
false
Lichtwertspeicher:
true
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Verwendbar mit Präsenzmelder:
true
Verwendbar mit IR-Taste:
true
Verwendbar mit Funktaste:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, universal dimmer, dimmer up-einsätze, siemens dimmer, DELTA, Schalter und Steckdosen, Bewegungsmelder, Elektronik
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TD2114
ab € 6,28*
Sonstiges
Siemens
5TD21140KK
ab € 6,67*
Sonstiges
Siemens
5TD2116
ab € 5,59*
Sonstiges
Siemens
5TD21160KK
ab € 5,89*
Sonstiges
Siemens
5TD2117
ab € 8,87*
Sonstiges
Siemens
5TD21170KK
ab € 9,39*
Sonstiges
Siemens
5TD2120
ab € 4,75*
Sonstiges
Siemens
5TD2125
ab € 5,42*
Sonstiges
Siemens
5TD21200KK
ab € 4,78*
Sonstiges
Siemens
5TD2123
ab € 4,85*
Sonstiges
Siemens
5TD21230KK
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.