Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA Geräteeinsatz UP Ausschalter 2-polig, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TA2112
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TA2112
EAN/GTIN:
     4001869038001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Kontrollschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
DELTA Geräteeinsatz UP Ausschalter 2-pol 10A 250V Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Schaltereinsätze sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Schalter sind als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in verschiedenen Tastervariantenerhältlich. Zusätzlich gibt es Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Rückmeldekontakt:
false
Waschmaschinenschalter:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
Antibakterielle Behandlung:
false
Beleuchtung:
optional
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Farbe:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Ausführung der Oberfläche:
matt
Halogenfrei:
true
Werkstoffgüte:
sonstige
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Metall
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Tastschalter:
false
Nennspannung:
250 V
Einbautiefe:
32 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Montageplatte:
false
Heizungsschalter:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Unterputzschalter, Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter 2-pol 10a, ausschalter 2 polig, ausschalter, DELTA, Schalter und Steckdosen, Schaltereinsätze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG2498
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.