Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter, 10 kA, 2P Typ A, 30 mA, B-Char, In: 06A Un: 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5SU13246FP06
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU13246FP06
EAN/GTIN:
     4001869561806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Schalter, 10 kA, 2P Typ A, 30 mA, B-Char, In: 06A Un: 230V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und FehlerströmenUnsere FI/LS-Schalter (RCBO) sind VDE-geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1. Mit ihren Doppelkammerklemmen ist der Anschluss auch von Leitern unterschiedlichen Querschnitts sehr einfach. Weitere Siemens SENTRON Schutzschaltgeräte können schnell und einfach mit den Stiftsammelschienen 5ST3 verbunden werden. Über den Datamatrix-Code am Gerät erhalten Sie schnellen Zugang zu allen technischen Daten in der Siemens Industry Online Support App.Die SENTRON Schutzschaltgeräte können mit dem durchgängigen Zubehör aus dem Systembaukasten um viele Funktionen erweitert werden.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Verschmutzungsgrad:
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Mit Verriegelungsvorrichtung:
true
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm² | 35 mm²
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Überspannungskategorie:
2
Energiebegrenzungsklasse:
3
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm² | 35 mm²
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Unterputzmontage:
true
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
15 kA
Spannungsart:
AC
Fehlauslöseschutz:
true
Fehlerstrom-Typ:
A
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, siemens fi-schutzschalter typ b 30ma, schutzschalter, siemens schutzschalter, SENTRON, FI-LS Kombination, FILS, LSFI, DIN VDE 0100-410
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38051
ab € 5,37*
Zubehör
Siemens
5ST10100FP
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.