Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsschutzschalter (SHU), 2-polig, E 16, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5SP32163
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SP32163
EAN/GTIN:
     4001869496795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
Hauptleitungsschutzschalter (SHU), 2-polig, E 16, 400V Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliche Zusatzkomponenten und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Siemens Leitungsschutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Effektiven Personen-, Investitions- und Anlagenschutz vor Überlast und Kurzschluss. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 3. Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Verschmutzungsgrad:
3
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Auslösecharakteristik:
E
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Überspannungskategorie:
2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.