Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ A, In: 100 A, 30 mA, Un AC: 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5SM33186KK
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SM33186KK
EAN/GTIN:
     4001869272696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ A, In: 100 A, 30 mA, Un AC: 230 V FI-Schutzschalter SENTRON 5SM3 für den umfassenden Schutz für Personen und Sachwerte vor elektrischem Schlag.Die FI-Schutzschalter bieten zuverlässige Sicherheit bei der Installation durch den standardmäßig enthaltenen Umgreif- und Berührungsschutz.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Explosionsgeschützt:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 50 mm²
Frequenz:
50 Hz
Polzahl:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 45 °C
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
true
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Selektiver-Typ:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 50 mm²
Fehlerstrom-Typ:
A
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsstrom:
100 A
Kurzzeitverzögerter Typ:
false
Bemessungsspannung:
230 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, siemens fi-schalter 30ma, schutzschalter, siemens schutzschalter, SENTRON, Fehlerstromschutzschalter, FI, FI Typ B, Überstromschutz, RCD, Fehlerstromschutzeinrichtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,47*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 114,25*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 114,12*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.