Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Block, 2-polig, Typ AC, In: 100 A, 30 mA, Un AC: 230 V, für 5SP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5SM23270
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SM23270
EAN/GTIN:
     4001869144108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Block , 2-polig, Typ AC, In: 100 A, 30 mA, Un AC: 230 V, für 5SP4 FI-Block SENTRON 5SM2 zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern für Personen-, Brand- und Leitungsschutz.Die Kombination der FI-Blöcke mit Leitungsschutzschaltern ist werkzeuglos durch einfaches Zusammengestecken möglich. Die Typenvielfalt an FI-Blöcken und das umfangreiche Programm der Leitungsschutzschalter bieten sehr viele Kombinationsmöglichkeiten für alle Ihre Anwendungen. Alle FI-Blöcke 100 A und 125 A haben eine externe Fernauslösung über Anschlussklemmen Y1/Y2, mit denen sich auch zentrale AUS-Schaltungen realisieren lassen.Alle Zusatzkomponenten für Leitungsschutzschalter sind an der rechten Seite nachrüstbar.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
false
Frequenz:
50 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 mm² | 50 mm²
Polzahl:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 45 °C
Nennspannung:
230 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Verzögerungszeit einstellbar:
false
Nennstrom:
100 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Mit Verriegelungsvorrichtung:
false
Fehlauslöseschutz:
true
Schutzart (IP):
IP20
Fehlerstrom-Typ:
AC
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 mm² | 50 mm²
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, siemens fi-schutzschalter 2polig, schutzschalter, fi-schutzschalter 30ma, SENTRON, FI-Block, FI, FI Typ B, Überstromschutz, RCD, RC-Block, Fehlerstromschutzeinrichtung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,05*
€ 372,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,06*
€ 365,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,97*
€ 346,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,70*
€ 335,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,64*
€ 312,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.