Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 10kA, 1-polig, C, 1A nach UL 489-277V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5SJ41017HG42
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SJ41017HG42
EAN/GTIN:
     4001869383514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
siemens leitungsschutzschalter 1pol...
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 10kA, 1-polig, C, 1A nach UL 489-277V Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliche Zusatzkomponenten und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen,Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Siemens Leitungsschutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Effektiven Personen-, Investitions- und Anlagenschutz vor Überlast und Kurzschluss. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 4. Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige. 5. Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den Leitungsschutzschalter. 6. Normgerechter Schutz mit weltweiten Zulassungen.
Weitere Informationen:
Verschmutzungsgrad:
3
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsspannung:
400 V
Überspannungskategorie:
3
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Explosionsgeschützt:
false
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 55 °C
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Unterputzmontage:
false
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
70 mm
Polzahl (gesamt):
1
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter siemens, SENTRON, LS, Automat, Leitungsschutz, B161pol, Sicherung, UL 489, EN60898
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST30300HG
ab € 47,37*
Zubehör
Siemens
5ST30200HG
ab € 24,74*
Zubehör
Siemens
5ST30100HG
ab € 15,43*
Zubehör
Siemens
5ST3808
ab € 80,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.