| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-5SD480 Herst.-Nr.: 5SD480 EAN/GTIN: 4001869021485 |
| | |
|
| | |
| SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DII, E27, 30A Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | superflink (FF) | Baugröße: | DII | Bemessungsspannung: | 500 V | Bemessungsstrom: | 30 A | Farbcode: | sonstige | Betriebsklasse: | gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungen mit Montageflansch, Neozed, Schraubsicherung, Silized, siemens diazed dii, silized siemens, hl sicherung, SENTRON, NEOZED Sicherungen D01, NEOZED Sicherungen D02, NEOZED Sicherungen D03, Sicherungen D01, Sicherungen D02, Sicherungen D03 |
| | |
| |