| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-4EP37001US00 Herst.-Nr.: 4EP37001US00 EAN/GTIN: 4001869937502 |
| | |
|
| | |
| NETZDROSSEL F. FU, PHASEN:3, UN1(V):500, ITHMAX 1(A) / F1(HZ):35,5 /50, I LN (A):31,95, UK(%):2, LN(MH):0,518, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB- ANSCHLUSS, EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >DROSSEL< Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher. Weitere Informationen: | | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 500 V | Bemessungsstrom bei AC: | 31.95 A | Geeignet als Ausgangsdrossel: | false | Polzahl, Primärseite: | 3 | Geeignet als Entstördrossel: | true | Geeignet als Glättungsdrossel: | false | Relative Kurzschlussspannung uk: | 2 % | Geeignet als Netzdrossel: | true | Geeignet als Kommutierungsdrossel: | true | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50 Hz | Schutzart (IP): | IP00 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3 phasen netzdrossel, Kundenspezifische Drossel, Luftspaltdrossel, Saugdrossel, Kreisstromdrossel, Drossel, Hochsetzstellerdrossel, Motordrossel, Sanft-Anlauf-Drossel, Drossel für besondere Anwendung, du/dt-Drossel, Ankerkreisdrossel, Sinusdrossel, Hochfrequenzdrossel, Schutzleiterdrossel, Speicherdrossel, Netzfilterdrossel, Stabkerndrossel, Glättungsdrossel, Luftdrossel, Vorschaltdrossel, Zwischenkreisdrossel, Entstördrossel, Maschinengeräusch-Dämpfungsdrossel, Saugkreisdrossel, Ausgangsdrossel, Stromkompensierte Drossel, Strombegrenzungsdrossel, Chopperdrossel, Drossel für Niederspannung |
| | |
| |