Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo 1-ph. PN/PN(kVA) 4/16, Upri(V)500,Usec(V) 230, Isec(A) 17,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-4AT30325FT100FA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AT30325FT100FA0
EAN/GTIN:
     4001869904108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):4 /16, UPRI(V):500+/-5%, USEC(V):230, ISEC(A):17,4, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:55 /H, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AT vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Spar-Transformator:
false
Breite:
164 mm
Tiefe:
155 mm
Höhe:
270 mm
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
false
Primärspannung 1:
525 V
Primärspannung 2:
500 V
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
false
Primärspannung 3:
475 V
Bemessungsleistung:
4000 VA
Sekundärspannung 1:
230 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.73 %
Schutzart (IP):
IP00
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
H
Kurzschlussfest:
false
Leiter-Material:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, SIDAC, 4AM, Trockentransformator, 4AM2, 4AM3, 4AM4, 4AM5, 4AM6, 4AV, Netzgleichrichtergerät, Gleichspannungsversorgung, 4AP, Spannungstrafo, 4AU, 4EM, 4EP, Schaltdrossel, Sättigungsdrossel, 4EU, 4EJ
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.017,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,68*
€ 1.305,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,24*
€ 1.295,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,19*
€ 1.260,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,05*
€ 1.235,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,16*
€ 1.210,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.