| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-4AM43428ED400FA0 Herst.-Nr.: 4AM43428ED400FA0 EAN/GTIN: 4001869905198 |
| | |
|
| | |
| TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,315 /1,12, UPRI(V):600-575-550-525-500- 480-460-440-415-400-240-230, USEC(V):2X115, ISEC(A):1,37-2,74, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus. Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Spar-Transformator: | false | Breite: | 107 mm | Tiefe: | 120 mm | Primärspannung 6: | 480 V | Höhe: | 111 mm | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | false | Primärspannung 5: | 500 V | Primärspannung 1: | 600 V | Primärspannung 2: | 575 V | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | false | Primärspannung 8: | 440 V | Primärspannung 7: | 460 V | Primärspannung 3: | 550 V | Primärspannung 9: | 415 V | Bemessungsleistung: | 315 VA | Sekundärspannung 1: | 230 V | Relative Kurzschlussspannung uk: | 5.3 % | Sekundärspannung 2: | 115 V | Primärspannung 4: | 525 V | Schutzart (IP): | IP00 | Isolierstoff-Klasse nach IEC 85: | B | Kurzschlussfest: | false | Leiter-Material: | sonstige | Primärspannung 10: | 400 V | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, SIDAC, 4AM, Trockentransformator, 4AM2, 4AM3, 4AM4, 4AM5, 4AM6, 4AV, Netzgleichrichtergerät, Gleichspannungsversorgung, 4AP, Spannungstrafo, 4AU, 4EM, 4EP, Schaltdrossel, Sättigungsdrossel, 4EU, 4EJ |
| | |
| |