Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator 1-Ph., PN(kVA) 0,025/0, Upri(V) 400, Usec(V) 230, Isec(A) 0,11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-4AM23425AT100FA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM23425AT100FA0
EAN/GTIN:
     4001869901923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,025 /0, UPRI(V):400+/-5%, USEC(V):230, ISEC(A):0,11, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Spar-Transformator:
false
Breite:
62 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
79 mm
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
false
Primärspannung 1:
420 V
Primärspannung 2:
400 V
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
false
Primärspannung 3:
380 V
Bemessungsleistung:
25 VA
Sekundärspannung 1:
230 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
20.86 %
Schutzart (IP):
IP00
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
false
Leiter-Material:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, SIDAC, 4AM, Trockentransformator, 4AM2, 4AM3, 4AM4, 4AM5, 4AM6, 4AV, Netzgleichrichtergerät, Gleichspannungsversorgung, 4AP, Spannungstrafo, 4AU, 4EM, 4EP, Schaltdrossel, Sättigungsdrossel, 4EU, 4EJ
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.