Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator 1-Ph., PN(kVA) 0,025/0, Upri(V) 230, Usec(V) 230, Isec(A) 0,11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-4AM23424TT100FA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM23424TT100FA0
EAN/GTIN:
     4001869901107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,025 /0, UPRI(V):230+/-5%, USEC(V):230, ISEC(A):0,11, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN, EN 61558-2-1, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Spar-Transformator:
false
Breite:
62 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
79 mm
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
false
Primärspannung 1:
242 V
Primärspannung 2:
230 V
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
false
Primärspannung 3:
218 V
Bemessungsleistung:
25 VA
Sekundärspannung 1:
230 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
17.6 %
Schutzart (IP):
IP00
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
false
Leiter-Material:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, SIDAC, 4AM, Trockentransformator, 4AM2, 4AM3, 4AM4, 4AM5, 4AM6, Steuertransformator, 4AV, Netzgleichrichtergerät, Gleichspannungsversorgung, 4AP, Spannungstrafo, 4AU, 4EM, 4EP, Schaltdrossel, Sättigungsdrossel, 4EU, 4EJ
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.