Powermanagement-Software SENTRON Powermanager Optionspaket CLIENTS (5) Lizenz auf USB-Stick für Windows-Betriebssysteme 4-sprachig (de, en/po/es) Die Energiemonitoringsoftware powermanager stellt wichtige Kenngrößen für einzelne Geräte und das Gesamtsystem in einem übersichtlichen Dashboard dar und analysiert so die Energieverbräuche. Die Energiemonitoringsoftware powermanager visualisiert und analysiert Energieflüsse. Zusammen mit den Messgeräten 7KT/7KM PAC bildet sie ein komplettes Energiemonitoringsystem für kleinere und mittlere Unternehmen in Industrie und Infrastruktur - einfach in Betrieb zu nehmen und jederzeit erweiterbar. Die Siemens Energiemonitoringsoftware powermanager zeichnet sich aus durch: 1. Die Analyse der Energieflüsse auf allen Ebenen. 2. Einen einfachen Einstieg und flexible Skalierbarkeit. 3. Schnell Einsparungen durch den direkten Vergleich unterschiedlicher Verbraucher, z.B. über Kostenstellenberichte. 4. Kontinuierliche Überwachung der Energieverteilung und daraus resultierender hoher Anlagenverfügbarkeit.
| |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false |
Konfigurationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false |
Diagnosefunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | true |
Mit Datenerfassungsfunktion: | true |
Technologische Funktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false |
Kommunikationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | false |
Projektierungsfunktion integriert: | true |
Positionierfunktion integriert: | false |
Analysefunktion integriert: | true |
Bewegungsfunktion integriert: | false |
Simulationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | true |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | true |
Geeignet für Zielsystem HMI: | false |
Geeignet für Zielsystem PC: | true |
Geeignet für Zielsystem SPS: | false |
Mehrsprachig: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false |
Wartungsfunktion integriert: | true |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |