Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRIUS, Safety ES V1.0 Standard, Floating-License für 1 User, 1x DVD + 1x USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3ZS13165CC100YA5
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3ZS13165CC100YA5
EAN/GTIN:
     4047622304594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Siemens Lizenzen
siemens lizenz
siemens lizenzen
SIRIUS engineering Safety ES V1.0 Standard License Key auf USB-Stick Software auf CD Floating-License für einen User Engineering-Software Klasse A 3-sprachig (DE,EN,FR) ablauffähig unter: Windows 10 64bit Pro/Enterprise Windows 7 32/64 bit SP 1 Prof./Ultimate/Enterprise Referenz-HW: SIRIUS MSS 3RK3 SIRIUS 3SK2 Kommunikation über Systemschnittstelle zu PC (serielle Schnittstelle) Inhalt: Set (1xDVD + 1x USB)
Weitere Informationen:
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
false
Diagnosefunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
false
Mit Datenerfassungsfunktion:
false
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
false
Technologische Funktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
true
Kommunikationsfunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
false
Projektierungsfunktion integriert:
true
Positionierfunktion integriert:
false
Analysefunktion integriert:
false
Bewegungsfunktion integriert:
false
Simulationsfunktion integriert:
false
Inbetriebnahmefunktion integriert:
true
Geeignet für Zielsystem HMI:
false
Geeignet für Zielsystem PC:
false
Geeignet für Zielsystem SPS:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Geeignet für sonstiges Zielsystem:
false
Mehrsprachig:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profisafe, Sicherheitstechnik, Sicherheitskonzepte, Schutzeinrichtungen, Safety Integrated, Risikobewertung, funktionale Sicherheit, Maschinensicherheit, modulares Sicherheitssystem, Sicherheitssysteme, Sicherheitsmodul, konfigurierbare Sicherheitsmodule, einfache Sicherheitsapplikation, komplexe Sicherheitsapplikation, Sicherheitsmonitor, ASIsafe, Sicherheitsrelais, konfigurierbare Sicherheitssteuerung, konfigurierbares Sicherheitssystem, parametrierbare Sicherheitssteuerung, parametrierbares Sicherheitssystem, externes Diagnosedisplay, Testbetrieb, sicherer Datenaustausch, einfacher Gerätetausch, Speichermodul, Speicherbaustein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,55*
€ 606,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,64*
€ 602,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,29*
€ 590,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,47*
€ 576,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,78*
€ 547,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.