Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungsautomat
>
Artikel
Breaker Connect Modul externe Energieversorgung 110...240V AC/DC Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3VW90110AT06
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3VW90110AT06
EAN/GTIN:
4042949067597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter siemens
leitungsschutzschalter
Breaker Connect Modul externe Energieversorgung 110...240V AC/DC Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 Zubehör und Ersatzteile für offene Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A. ( auch 3VA27 - 1600A) Das Zubehör und die Ersatzteile des offenen Leistungsschalters 3WL10 sind einfach austauschbar und können jederzeit nachgerüstet werden. Zubehör und Ersatzteile des offenen Leistungsschalters 3WL10 zeichnen sich besonders aus durch: 1. Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten durch modularen Aufbau 2. RoHS-konform. 3. Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
Weitere Suchbegriffe:
SENTRON
,
Kabelschutz
,
Überstromauslöser
,
Kommunikationsmodul
,
Bemessungsnennstrommodul
,
Erdschlussschutzmodul
,
Motorantrieb
,
mechanische Verriegelung
,
Abschließungen
,
Spannungsauslöser
,
Unterspannungsauslöser
,
Einschaltmagnet
,
Kodierungen
,
Anschlussteile
,
Hauptkontakte
,
Meldeschalter
,
Lichtbogenkammer
,
Lichtbogenkammerabdeckung
,
CublicleBus Module
,
Testtools
,
Parametriertools
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 185,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,04*
€ 204,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.