Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Überwachungsrelais
>
Artikel
Analoges Überwachungsrelais 10-600V AC/DC Über-/Unterschreitung Schraubanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3UG55321AW30
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3UG55321AW30
EAN/GTIN:
4047621114125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Analoges Überwachungsrelais Spannungsüberwachung von 10 bis 600V AC/DC Über- und Unterschreitung Versorgungsspannung AC/DC 24 .. 240V, 50 .. 60Hz Auslöseverzögerung 0,5-30s 1 Wechsler Schraubanschluss Analog einstellbares Spannungsüberwachungsrelais SIRIUS 3UG5 für die Überwachung von Spannungen auf Über- und Unterschreitung, z.B. zum Schutz einer Anlage vor Beschädigung, zum Schutz vor Batterietiefentladung oder zum Zuschalten einer Anlage ab einer definierten Spannung. Weltweiter Einsatz durch internationale Zertifikate. Das Relais ist variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung. Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten sind frei parametrierbar. Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank einer schmalen Baubreite. Verlässliche Diagnose durch Anzeige von IST-Wert und Statusmeldungen. Alle Ausführungen mit abnehmbaren Anschlussklemmen. Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Die Geräte unterscheiden sich in eigenversorgte und fremdversorgte Geräte, wahlweise in Weitspannung bzw. mit IO-Link. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich für alle Relais. Die Überwachungsrelais 3UG5 lösen die bewährte Baureihe 3UG4 ab. SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Tiefe:
90 mm
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Höhe:
100 mm
Ansprechwert Spannung:
10 V | 760 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Spannungsmessbereich 1:
10 V | 760 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
1-Phasen-Unterspannung möglich:
true
1-Phasen-Überspannung möglich:
true
3-Phasen-Unterspannung möglich:
false
1-Phasen-Fenster möglich:
true
3-Phasen-Überspannung möglich:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
true
3-Phasen-Fenster möglich:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
true
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
true
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Breite:
22.5 mm
... >
Siemens
>
Relais
>
Spannungsüberwachungsgerät
Weitere Suchbegriffe:
Spannungsüberwachungsrelais
,
Unterspannungsrelais
,
Unterstromrelais
,
Überspannungsrelais
,
Überstromrelais
,
Überwachungsrelais
,
überwachungsrelais siemens
,
überwachungsrelais
,
SIRIUS
,
3UG5
,
Überwachungsgeräte
,
Steuergerät
,
Anlagenüberwachung
,
Spannungsüberwachungsgeräte
,
Motorüberwachung
,
Steuerrelais
,
Relais
,
Schaltrelais
,
elektronisches Relais
,
Überwachungsmodul
,
Applikationsüberwachung
,
Lastüberwachung
,
Spannungsüberwachung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 165,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einstecklaschen zur Wandmontage von Geräten im ind. Hutschienengehäuse
Siemens
3ZY13110AA00
€ 0,85*
Zubehör
Kennzeichnungsschilder 20x7mm Ti-grey
Siemens
3RT29001SB20
€ 0,14683*
Zubehör
Klemme, abnehmbar, 2-polig, Schraubklemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2
Siemens
3ZY11221BA00
€ 4,07*
Zubehör
Kodierstifte für abnehmbare Klemmen der Geräte im ind. Hutschienengehäuse
Siemens
3ZY14401AA00
€ 0,36*
Zubehör
Plombierabdeckung, 22,5 mm, für SIRIUS Geräte im industr. Hutschienengehäuse
Siemens
3ZY13212AA00
€ 1,80*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.